Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montageplatte
Montageplatte
Artikel-Nr.:
     615-S29792
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     19500101
EAN/GTIN:
     4013902152100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Montageplatte aus melaminkaschiertem Isolierstoff, Stärke 2,5mm, inkl. Befestigungsschrauben und Distanzhaltern, grau, TK PS/PC 77 + ALS 99
Abmessungen: 45 x 45 x 2,5mm
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Höhe:
2.5 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: spelsberg montageplatte, chassisplatte, montageplatte (l x b) 68 mm x 45 mm, Montageplatte für Verteilergehäuse, Isolierstoff-Montageplatte, Befestigungsplatte, Zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,47*
€ 3,90*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,61*
€ 3,91*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,65*
€ 3,97*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,70*
€ 4,05*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 75,00*
ab € 2,92*
€ 4,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
19500201
ab € 2,58*
Ähnlich
Spelsberg
19500301
ab € 2,70*
Ähnlich
Spelsberg
19500401
ab € 2,76*
Ähnlich
Spelsberg
19500501
ab € 3,61*
Ähnlich
Spelsberg
19500601
ab € 3,55*
Ähnlich
Spelsberg
19500701
ab € 4,11*
Ähnlich
Spelsberg
19500801
ab € 5,77*
Ähnlich
Spelsberg
19500901
ab € 2,92*
Ähnlich
Spelsberg
19501201
ab € 14,33*
Ähnlich
Spelsberg
19501001
ab € 3,97*
Ähnlich
Spelsberg
19505501
ab € 7,30*
Ähnlich
Spelsberg
19507501
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.