Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplatte
Montageplatte
Artikel-Nr.:
     C1173-19500601
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     19500601
EAN/GTIN:
     4013902152155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Montageplatte aus melaminkaschiertem Isolierstoff, Stärke 2,5mm, inkl. Befestigungsschrauben, grau, TK PS/PC 1811 + ALS 2011
Abmessungen: 150 x 90 x 2,5mm
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Höhe:
2.5 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: spelsberg montageplatte, chassisplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Isolierstoff-Montageplatte, Befestigungsplatte, Zubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
19500101
ab € 2,49*
Ähnlich
Spelsberg
19500201
ab € 2,44*
Ähnlich
Spelsberg
19500301
ab € 2,30*
Ähnlich
Spelsberg
19500401
ab € 2,84*
Ähnlich
Spelsberg
19500501
ab € 3,66*
Ähnlich
Spelsberg
19500701
ab € 4,16*
Ähnlich
Spelsberg
19500801
ab € 5,78*
Ähnlich
Spelsberg
19500901
ab € 2,90*
Ähnlich
Spelsberg
19501201
ab € 14,43*
Ähnlich
Spelsberg
19501001
ab € 4,07*
Ähnlich
Spelsberg
19505501
ab € 7,35*
Ähnlich
Spelsberg
19507501
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.