Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgestopfen, lichtgrau, Schutzart IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würgestopfen, lichtgrau, Schutzart IP54
Würgestopfen, lichtgrau, Schutzart IP54
Artikel-Nr.:
     C1173-20341601
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     20341601
EAN/GTIN:
     4013902013715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
els spelsberg würgenippel m16
spelsberg kabeleinsteckstutzen
Würgestopfen, IP54, M_ x 1,5mm, mit geschlossener Dichtungsmembran, grau, Dichtbereich 5-10mm, Gewindelänge 9mm
Abmessungen: 19,8 x 19,8 x 17mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtbereich:
5 mm | 10 mm
Nenndurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP54
Für Wandstärke:
1 mm | 8 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: würgenippel m16, Würgestopfen, Einschraubstopfen, Einschraubnippel, Zubehör
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1328*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,219*
€ 0,261
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1328*
€ 0,15803
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
20345001
ab € 0,75*
Ähnlich
Spelsberg
20346301
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.