Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgestopfen, lichtgrau, Schutzart IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würgestopfen, lichtgrau, Schutzart IP54
Würgestopfen, lichtgrau, Schutzart IP54
Artikel-Nr.:
     C1173-20345001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     20345001
EAN/GTIN:
     4013902859962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel
Würgestopfen, IP54, M_ x 1,5mm, mit geschlossener Dichtungsmembran, grau, Dichtbereich 22-35mm, Gewindelänge 18mm
Abmessungen: 55,8 x 55,8 x 31mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtbereich:
22 mm | 35 mm
Nenndurchmesser:
50 mm
Schutzart (IP):
IP54
Für Wandstärke:
1 mm | 13 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Würgestopfen, Einschraubstopfen, Einschraubnippel, Zubehör
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
20341601
ab € 0,136*
Ähnlich
Spelsberg
20346301
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.