Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Dichtungstechnik
>
Statische Dichtelemente
>
Flachdichtung
>
Artikel
Dichtring, M32
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1173-24903201
Hersteller:
Spelsberg
Herst.-Nr.:
24903201
EAN/GTIN:
4013902854639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Anschlussgewinde-Dichtring für Würgenippel und Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde, Polyethylen, natur, Innendurchmesser 32mm, Aussendurchmesser 38mm, Dicke 2mm
Abmessungen:
38 x 38 x 2,0mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Spelsberg
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Flachdichtung
,
dichtring
,
Dichtung
,
Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,122*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen