Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrstutzen, lichtgrau, Schutzart IP66/IP67/IP69


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrstutzen, lichtgrau, Schutzart IP66/IP67/IP69
Rohrstutzen, lichtgrau, Schutzart IP66/IP67/IP69
Artikel-Nr.:
     3517I-15987725
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     28841601
EAN/GTIN:
     4013902921478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Rohrstutzen
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
Rohrstutzen zur Aufnahme von glatten Rohren, mit Gegenmutter, Polystyrol, grau, für Rohre mit einem Aussendurchmesser von 16mm
Abmessungen: 25 x 22 x 38mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
offen
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtbereich:
16 mm
Nenndurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP54
Für Wandstärke:
1.5 mm | 4 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: els spelsberg würgenippel m16, spelsberg kabeleinsteckstutzen, würgenippel m16, Stutzen, Betoninstallation, Zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,45*
€ 0,75*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,45863*
€ 0,76863*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,461*
€ 0,771*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4716*
€ 0,7916*
18 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,521*
€ 0,871*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.