Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappfenster, Schutzart IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappfenster, Schutzart IP65
Klappfenster, Schutzart IP65
Artikel-Nr.:
     C1173-56741201
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     56741201
EAN/GTIN:
     4013902060535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Klappfenster
Klappfenster, zur Montage auf Gehäusedeckel, für max. 12 Teilungseinheiten à 17,5mm, mit transparentem Klappfenster, Rahmen mit beidseitiger Dichtung, Bohrschablone und Befestigungsschrauben,
Abmessungen: 228 x 80 x 24,2mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Weitere Suchbegriffe: Scharnierfenster, Verteilertür, automatengehäuse spelsberg, klingeltrafo, Fenster, Deckel, Zubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.