Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox, Polar, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 6², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox, Polar, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 6², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Wallbox, Polar, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 6², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Wallbox, Polar, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 6², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Wallbox, Polar, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 6², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Wallbox, Polar, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 6², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Wallbox, Polar, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 6², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Wallbox, Polar, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 6², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Wallbox, Polar, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 6², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-59143501
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     59143501
EAN/GTIN:
     4013902675692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromobilität
Wallbox
kfw Wallbox
Kommunikationsprotokolle

Wallbox-zum schnellen und smarten Laden von Elektrofahrzeugen im privaten Bereich, Ladeleistung bis 11 kW (3-phasig) / 3,7 kW (1-phasig) und einem maximalen Ladestrom von 16 A, Ladeleistung variabel einstellbar, integrierte DC-Fehlerstromerkennung für Gleichfehlerströme ≥ 6 mA und Temperaturüberwachung für einen sicheren Ladevorgang, stilvolles Design und kompakte Gehäuseabmessungen für Wand- und Stelenmontage, Schutzart IP54, maximaler Anschlussquerschnitt Versorgungsklemme 6mm², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II.

Einfache Installation sowie schnelle Konfiguration und Firmware Updates mit der kostenlosen Spelsberg Wallbox App (verfügbar für iOS ab Version 14 und Android ab Version 6).

Integrierter MID-Zähler zur Verbrauchsabrechnung, dynamisches phasen-individuelles Lastmanagement mit Schieflasterkennung zur effizienten Nutzung der verfügbaren Leistung, Anbindung an Heim-Energiemanagementsysteme (HEMS) und PV-Wechselrichter zum Laden mit Solarenergie, berührungslose Autorisierung des Ladevorgangs per RFID, Plug & Charge (ISO15118) oder AutoCharge, LED und akustische Signale zur eindeutigen Rückmeldung von Statusänderungen, Auswertung umfangreicher Ladestatistiken.

Unterstützte Kommunikationsprotokolle und -schnittstellen:

  • USB
  • WLAN, Ethernet
  • Modbus TCP, EEBus, SMA SEMP
  • OCPP-J 1.6 zur Anbindung externer Backends
, Polar, 5m Ladekabel mit Typ 2 Kupplung
Abmessungen: 293 x 293 x 110mm
Beigefügtes Zubehör: 3 RFID-Chips, 4 Befestigungsschrauben 6x60, 4 Universaldübel 8x50, 3 DMS M16, 1 DMS M25, 1 DMS M32 und 5 Chips zum Öffnen des Designcovers
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandmontage
Breite:
293 mm
Höhe:
293 mm
Tiefe:
110 mm
Mit Display:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennanschlussleistung:
11 kW
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Mit Kommunikationsschnittstelle:
ja
Funktion Zugangskontrolle:
ja
Anzahl der Ladepunkte:
1
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Mit Lastmanagement:
ja
Mit Energiezähler:
ja
Mit Leistungsschutzschalter:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Länge des Ladekabels:
5 m
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Eichrechtskonform:
nein
Eingangsspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
6 mm²
Mit Leitungsschutzschalter:
nein
LTE:
ja
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
ja
NFC (Near Field Communication):
ja
Vernetzbar über WLAN:
ja
Funkstandard 5G:
nein
Vernetzbar als Master:
ja
DC-Fehlerstromerkennung:
ja
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:
nein
Mit Schlüsselschalter:
nein
Export der Ladehistorie:
ja
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:
1.6
Plug and charge (ISO 15118):
ja
Vernetzbar als Extender:
ja
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:
nein
Vernetzbar über LAN:
ja
Mit MID-kompatiblem Energiezähler:
ja
Statisches Lastmanagement integriert:
ja
Geeignet für dynamisches Lastmanagement:
ja
Backend im Lieferumfang enthalten:
nein
Bedienung und Konfiguration über App:
ja
Weitere Suchbegriffe: Ethernet, LAN, WLAN, Modbus TCP, RTU, EEBus, OCPP 1.6 / 2.0, SMA Semp, SunSpec, förderfähige Wallbox, Priorisierung, PV-Laden, Solar-Laden, Laden mit Solarstrom, PV-Überschussladen, Dynamisches Lastmanagement, App Steuerung, App Auswertung, Ladestatistik, Wallbox PV, MID-Zähler, Stromzähler, Energiemessung, Abrechnung, Energiemanagementsysteme, Automatische Betriebszeiten, Tarifabhängiges Laden, Smart Grid, Plug & Charge, Auto Charge, Wallbox Solar, EVCCID, Wallbox für Elektroauto, Wallbox 11 kW, Wandladestation, Ladestation, Ladestation elektroauto, Ladestation für zu Hause, Heimladestation, Ladepunkt, Wallbox smart home, elektroauto laden zuhause, AC Laden, Laden mit Wechselstrom, Ladeinfrastruktur, elektrisch tanken, Lademöglichkeit, Ladeart, elektrisch betriebene Fahrzeuge, App Integration, Wallbox solaranlage, App Konfiguration, Stecker Typ 2, Anschlussstecker Typ 2, 5m Ladekabel, Autorisierung, Freischaltung, RFID, NFC, Ladestrom variabel einstellbar, ISO 15118, Wandmontage, Stelenmontage, einfache Installation, einfache Montage, IP54, 1-phasig 230V, 3-phasig 400V, EV, BEV, Remote Update, DC-Fehlerstromerkennung, Schutzklasse II, USB, LED Statusanzeige, Buzzer, Akustische Signale, Kabelmanagement, Weiß, Polar, Konnektivität, geringe Tiefe, flach, designorientiert, minimalistisch, Polycarbonat, spelsberg e bike ladestation, aufladestation e auto, elektroauto aufladen zuhause, auto ladestation für zuhause, ladestation auto, ladestation für elektroauto, e auto ladestation, auto ladestation, ladestation carport, ladestation zuhause, e auto ladestation zu hause, e ladestation für zu hause, wallbox mit solar, elektro wallbox, wallbox kaufen, wallbox zuhause, wallboxen elektroauto, wallbox zu hause, wallbox für plug in hybrid, auto wallbox, wallbox mit app, wallbox privat, wallbox für zu hause, welche wallbox für zuhause, kfz wallbox, wallbox für e auto, hersteller wallbox, smarte wallbox, wallbox installation, 11kw wallbox, intelligente wallbox, intelligent wallbox 11 kw, wallbox funktion
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 921,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,96*
€ 1.219,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,05*
€ 1.210,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 981,91*
€ 1.168,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 955,06*
€ 1.136,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,71*
€ 1.096,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
59180601
ab € 226,21*
Zubehör
Spelsberg
59180901
ab € 130,76*
Zubehör
Spelsberg
59181301
ab € 19,52*
Zubehör
Spelsberg
59180701
ab € 29,95*
Zubehör
Spelsberg
59181101
ab € 26,34*
Zubehör
Spelsberg
59180101
ab € 562,07*
Zubehör
Spelsberg
59180201
ab € 604,00*
Zubehör
Spelsberg
59180301
ab € 635,35*
Zubehör
Spelsberg
59180401
ab € 695,65*
Zubehör
Spelsberg
59180501
ab € 76,06*
Zubehör
Spelsberg
59181501
ab € 210,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.