Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Spelsberg
>
weitere Artikel
>
Artikel
Wallbox, Graphite, Schutzart IP54, max. Leiterquerschnitt 6², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1173-59151501
Hersteller:
Spelsberg
Herst.-Nr.:
59151501
EAN/GTIN:
4013902675746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromobilität
Wallbox
Wallbox für Elektroauto
Wallbox 11 kW
Wallbox-zum schnellen und sicheren Laden von Elektrofahrzeugen im privaten Bereich, Ladeleistung bis 11 kW (3-phasig) / 3,7 kW (1-phasig) und einem maximalen Ladestrom von 16 A, Ladeleistung variabel einstellbar, integrierte DC-Fehlerstromerkennung für Gleichfehlerströme ≥ 6 mA und Temperaturüberwachung für einen sicheren Ladevorgang, stilvolles Design und kompakte Gehäuseabmessungen für Wand- und Stelenmontage, Schutzart IP54, maximaler Anschlussquerschnitt Versorgungsklemme 6mm², Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II.
Einfache Installation und schnelle Konfiguration mit der kostenlosen Spelsberg Wallbox App (verfügbar für iOS ab Version 14 und Android ab Version 6), berührungslose Autorisierung des Ladevorgangs per RFID, LED und akustische Signale zur eindeutigen Rückmeldung von Statusänderungen., Graphite, 5m Ladekabel mit Typ 2 Kupplung
Abmessungen:
293 x 293 x 110mm
Beigefügtes Zubehör:
3 RFID-Chips, 4 Befestigungsschrauben 6x60, 4 Universaldübel 8x50, 3 DMS M16, 1 DMS M25, 1 DMS M32 und 5 Chips zum Öffnen des Designcovers
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandmontage
Breite:
293 mm
Höhe:
293 mm
Tiefe:
110 mm
Mit Display:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennanschlussleistung:
11 kW
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Mit Kommunikationsschnittstelle:
nein
Funktion Zugangskontrolle:
ja
Anzahl der Ladepunkte:
1
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
0
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Mit Lastmanagement:
nein
Mit Energiezähler:
nein
Mit Leistungsschutzschalter:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Länge des Ladekabels:
5 m
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Eichrechtskonform:
nein
Eingangsspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
6 mm²
Mit Leitungsschutzschalter:
nein
LTE:
nein
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
ja
NFC (Near Field Communication):
ja
Vernetzbar über WLAN:
nein
Funkstandard 5G:
nein
Vernetzbar als Master:
ja
DC-Fehlerstromerkennung:
ja
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:
nein
Mit Schlüsselschalter:
nein
Export der Ladehistorie:
nein
Plug and charge (ISO 15118):
nein
Vernetzbar als Extender:
ja
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:
nein
Vernetzbar über LAN:
nein
Mit MID-kompatiblem Energiezähler:
nein
Statisches Lastmanagement integriert:
ja
Geeignet für dynamisches Lastmanagement:
nein
Backend im Lieferumfang enthalten:
nein
Bedienung und Konfiguration über App:
ja
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Spelsberg
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Wandladestation
,
Ladestation
,
Ladestation elektroauto
,
Ladestation für zu Hause
,
Heimladestation
,
Ladepunkt
,
elektroauto laden zuhause
,
AC Laden
,
Laden mit Wechselstrom
,
Ladeinfrastruktur
,
elektrisch tanken
,
Lademöglichkeit
,
Ladeart
,
elektrisch betriebene Fahrzeuge
,
App Integration
,
App Konfiguration
,
Stecker Typ 2
,
Anschlussstecker Typ 2
,
5m Ladekabel
,
Autorisierung
,
Freischaltung
,
RFID
,
NFC
,
Ladestrom variabel einstellbar
,
Wandmontage
,
Stelenmontage
,
einfache Installation
,
einfache Montage
,
IP54
,
1-phasig 230V
,
3-phasig 400V
,
EV
,
BEV
,
DC-Fehlerstromerkennung
,
Schutzklasse II
,
USB
,
LED Statusanzeige
,
Buzzer
,
Akustische Signale
,
Kabelmanagement
,
Anthrazit
,
Graphite
,
geringe Tiefe
,
flach
,
designorientiert
,
minimalistisch
,
Polycarbonat
,
spelsberg e bike ladestation
,
aufladestation e auto
,
elektroauto aufladen zuhause
,
auto ladestation für zuhause
,
ladestation auto
,
ladestation für elektroauto
,
e auto ladestation
,
auto ladestation
,
ladestation carport
,
ladestation zuhause
,
e auto ladestation zu hause
,
e ladestation für zu hause
,
wallbox mit solar
,
elektro wallbox
,
wallbox kaufen
,
wallbox zuhause
,
wallboxen elektroauto
,
wallbox zu hause
,
wallbox für plug in hybrid
,
wallbox smart home
,
auto wallbox
,
wallbox mit app
,
wallbox privat
,
wallbox für zu hause
,
welche wallbox für zuhause
,
kfz wallbox
,
wallbox für e auto
,
hersteller wallbox
,
smarte wallbox
,
wallbox installation
,
11kw wallbox
,
intelligente wallbox
,
intelligent wallbox 11 kw
,
wallbox funktion
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,59*
€ 700,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,67*
€ 692,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,40*
€ 664,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,81*
€ 645,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,72*
€ 607,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapterplatte für Stele
Spelsberg
59180601
ab € 226,21*
Zubehör
Ladekabel, tiefschwarz, Schutzart IP54, Bemessungsspannung 400V AC
Spelsberg
59180901
ab € 130,76*
Zubehör
RFID-Chip, anthrazit
Spelsberg
59181401
ab € 19,39*
Zubehör
Steckerhalter, anthrazit, halogenfrei
Spelsberg
59180801
ab € 29,89*
Zubehör
Wallbox Designcover, anthrazit, Schlagfestigkeit IK08, halogenfrei
Spelsberg
59181201
ab € 26,76*
Zubehör
Wallbox Stele
Spelsberg
59180101
ab € 562,07*
Zubehör
Wallbox Stele
Spelsberg
59180201
ab € 604,00*
Zubehör
Wallbox Stele
Spelsberg
59180301
ab € 635,35*
Zubehör
Wallbox Stele
Spelsberg
59180401
ab € 695,65*
Zubehör
Wetterschutzdach für Stele
Spelsberg
59180501
ab € 76,06*
Zubehör
Wetterschutzdach für Wallbox
Spelsberg
59181501
ab € 210,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen