Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank, Schutzart IP66/IP67, Schlagfestigkeit IK09, Schutzklasse II, Ui 1000V AC, Ui 1500V DC, UL, DLG, DNV, UL-EU, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltschrank, Schutzart IP66/IP67, Schlagfestigkeit IK09, Schutzklasse II, Ui 1000V AC, Ui 1500V DC, UL, DLG, DNV, UL-EU, halogenfrei
Schaltschrank, Schutzart IP66/IP67, Schlagfestigkeit IK09, Schutzklasse II, Ui 1000V AC, Ui 1500V DC, UL, DLG, DNV, UL-EU, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-75074301
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     75074301
EAN/GTIN:
     4013902679676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltschrank
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Schaltschrank-Industrie Qualität, geeignet für die Installation in rauen Umgebungen und im ungeschützten Außenbereich, Kasten und Rahmen: glasfaserverstärktes Polycarbonat, schwarz, ähnlich RAL 9005, Tür: Polycarbonat.
Drehriegelverschluss mit 3mm Doppelbarteinsatz (austauschbar) nach DIN 43668, mit schwarzer Tür
Abmessungen: 400 x 300 x 226mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
400 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
226 mm
RAL-Nummer:
9005
Mit Montageplatte:
nein
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Wandmontage:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Mit Sichttür:
nein
Koppelbar:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für metrische Montage:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Schrägdach:
nein
Mastbefestigung:
ja
Schutzart (NEMA):
4X
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
30 W
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
177 N
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:
40 N
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Freistehend:
nein
Eckmodell:
nein
Zwischeneinbau:
nein
Vorprägungen:
nein
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Mit Oberteil:
ja
Mit Tür:
ja
Transparenter Deckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, schaltschrank, Wandschaltschrank, Kompakt-Schaltschrank, Außeninstallation, Witterungsbeständig, ABB Gemini, schwarz, DNV, maritim, marine, boot, schiff, Leergehäuse, Outdoor, groß, robust, witterungsbeständig und schlagfest, Outdoorkasten, Elektrogehäuse, wetterfest, Installationsgehäuse, wasserdicht, Schrank, Universalgehäuse, Aufputzgehäuse, IP66, Outdoorgehäuse, IP67, Industriegehäuse, Gehäuse, Kunststoffgehäuse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,75*
€ 177,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,83*
€ 165,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
72007501
ab € 24,56*
Zubehör
Spelsberg
72007601
ab € 27,63*
Zubehör
Spelsberg
72002001
ab € 6,06*
Zubehör
Spelsberg
72002101
ab € 7,30*
Zubehör
Spelsberg
26344001
ab € 21,47951*
Zubehör
Spelsberg
26202001
ab € 0,78*
Zubehör
Spelsberg
72013101
ab € 37,12*
Zubehör
Spelsberg
26001601
ab € 0,30*
Zubehör
Spelsberg
26002001
ab € 0,34*
Zubehör
Spelsberg
26002501
ab € 0,66*
Zubehör
Spelsberg
26003201
ab € 1,31*
Zubehör
Spelsberg
72205501
ab € 11,28*
Zubehör
Spelsberg
72205201
ab € 11,29*
Zubehör
Spelsberg
72205001
ab € 11,22*
Zubehör
Spelsberg
72205101
ab € 11,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.