Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräte-Verbindungsdose, grau, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 230V AC, VDE, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräte-Verbindungsdose, grau, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 230V AC, VDE, halogenfrei
Geräte-Verbindungsdose, grau, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 230V AC, VDE, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-98496701
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     98496701
EAN/GTIN:
     4013902658107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Geräte-Verbindungsdose, speziell für die liegende Werksfertigung, 1-teilig, Durchmesser 60mm Ø, 4 Schraubdome mit Schraubabstand 60mm, kombinierbar, geeignet auch für Gegenschalung, kombinierbar im Normabstand 71mm, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), halogenfrei,
Abmessungen: 71 x 181 x 68mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Betonbau
Farbe:
grau
Breite:
71 mm
Ausführung:
Einzel
Halogenfrei:
ja
Form:
rechteckig
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bestückung:
ohne
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Innentiefe:
64 mm
Koppelbar:
ja
Länge:
181 mm
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Einführungen:
6
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Deckelbefestigung:
scharnierend
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Mit Abschirmung:
nein
Mit Nagellaschen:
nein
Mit Schrauben:
nein
Luftdicht:
nein
Tiefe:
68 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1 mm | 20 mm
Schutzart (IP):
IP30
Für Rohrdurchmesser:
32 mm
Einführung von hinten:
ja
Rohrarretierung:
ja
Spezielle Anwendung:
Daten-/Netzwerktechnik
Klemme lagefixiert:
nein
Polzahl der Klemme:
0
Stutzen:
Rohrstutzen
Mit drehbarem Ring:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Transparenter Deckel:
nein
Konform BS 4662:
nein
Mit Trennwand:
nein
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, abzweigdosen spelsberg, gerätedose unterputz, P 71, Geräteverbindungsdose, Netzwerkdose, Netzebene 4, Netzebene 5, IoT, Betoninstallationssystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
98401601
ab € 0,49*
Zubehör
Spelsberg
98402001
ab € 0,48*
Zubehör
Spelsberg
98402501
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.