Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammer Brief-, Aktenklammer 26mm verzinkt 1.200er Transparentbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroklammer Brief-, Aktenklammer 26mm verzinkt 1.200er Transparentbox
Büroklammer Brief-, Aktenklammer 26mm verzinkt 1.200er Transparentbox
Artikel-Nr.:
     C1175-10411007
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10411007
EAN/GTIN:
     4008117013568
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Büroklammer Brief-, Aktenklammer 26mm verzinkt 1.200er Transparentbox. Ausführung der Form: spitze Form. Werkstoff: Stahldraht Oberfläche verzinkt. Länge: 26 mm. Farbe: metallfarben silber. Art der Verpackung und Inhalt: Kunststoffbox PS glasklar transparent mit 1.200 Stück.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Büroklammer 26mm verzinkt 1.200er Transparentbox
Farbe:
metallfarben silber
Werkstoff:
Stahldraht Oberfläche verzinkt
Ausführung der Form:
spitze Form
Länge:
26
Ausführung des Gebindes:
Kunststoffbox PS glasklar transparent
Ausführung des Inhalts der Packung:
1.200 Stück
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.