Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekundenkleber (Büro, Basteln) 3g Liquid flüssig farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sekundenkleber (Büro, Basteln) 3g Liquid flüssig farblos
Sekundenkleber (Büro, Basteln) 3g Liquid flüssig farblos
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1175-10509685
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10509685
EAN/GTIN:
     4008117017122
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
Sekundenkleber (Büro, Basteln) 3g Liquid flüssig farblos. Verschlußkappe mit Funktion zum Öffnen der Tube. Produktverwendung: für fast alle festen Materialien. Kategorie der Anfangshaftung: extrem hoch. Behälterart/-inhalt: Metalltube mit Verschlußkappe mit 3 g.
Weitere Informationen:
Inhalt:
3
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Ja
Artikelbezeichnung:
Sekundenkleber 3g Liquid flüssig farblos
Produktverwendung:
für fast alle festen Materialien
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Ja
Masse:
3
Kategorie der Anfangshaftung:
extrem hoch
Ausführung des Behälters:
Metalltube mit Verschlußkappe
Beschreibung der Besonderheiten:
Verschlußkappe mit Funktion zum Öffnen der Tube
ohne Lösungsmittel:
Nein
nachfüllbar:
Nein
auswaschbar:
Nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 3 Gramm (ab € 0,36667* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.