| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1175-10544872 Herst.-Nr.: 10544872 EAN/GTIN: 4008110230214 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sekundenkleber (Büro, Basteln) 3g Gel farblos. Verschlußkappe mit Funktion zum Öffnen der Tube. Produktverwendung: für fast alle festen Materialien. Kategorie der Anfangshaftung: hoch. Behälterart/-inhalt: Metalltube mit Verschlußkappe mit 3 g. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 3 | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Ja | Artikelbezeichnung: | Sekundenkleber 3g Gel farblos | Produktverwendung: | für fast alle festen Materialien | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Ja | Masse: | 3 | Kategorie der Anfangshaftung: | hoch | Ausführung des Behälters: | Metalltube mit Verschlußkappe | Beschreibung der Besonderheiten: | Verschlußkappe mit Funktion zum Öffnen der Tube | ohne Lösungsmittel: | Nein | nachfüllbar: | Nein | auswaschbar: | Nein |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber tube 3g, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 3g |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |