Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche C5, mit Haftklebung, weiß, 25 Stück eingeschweißt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtasche C5, mit Haftklebung, weiß, 25 Stück eingeschweißt
Versandtasche C5, mit Haftklebung, weiß, 25 Stück eingeschweißt
Artikel-Nr.:
     C1175-10837144
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10837144
EAN/GTIN:
     4008110310541
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Versandtasche C5. Mit Innendruck. Format des Umschlages: 229x162. Größe (B x H): 162 x 229 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: weiß. Werkstoff: Versandtaschenpapier, Flächenmasse des Papiers: 90 g/qm. Masse: 7,84 g. Ausführung des Inhalts der Packung: 25 Stück eingeschweißt.
Weitere Informationen:
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Papprückwand vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
C5
Höhe:
229
Artikelbezeichnung:
Versandtasche
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Versandtaschenpapier
Masse:
7.84
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Innendruck
Breite:
162
Format des Umschlages:
229x162
Ausführung des Inhalts der Packung:
25 Stück eingeschweißt
Flächenmasse des Papiers:
90
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.