Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche C4, mit Haftklebung, weiß, 25 Stück eingeschweißt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtasche C4, mit Haftklebung, weiß, 25 Stück eingeschweißt
Versandtasche C4, mit Haftklebung, weiß, 25 Stück eingeschweißt
Artikel-Nr.:
     C1175-10837540
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10837540
EAN/GTIN:
     4008110310749
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Versandtasche C4. Mit Innendruck. Format des Umschlages: 324x229. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: weiß. Werkstoff: Versandtaschenpapier, Flächenmasse des Papiers: 90 g/qm. Masse: 15,44 g. Ausführung des Inhalts der Packung: 25 Stück eingeschweißt.
Weitere Informationen:
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Papprückwand vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
C4
Höhe:
324
Artikelbezeichnung:
Versandtasche
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Versandtaschenpapier
Masse:
15.44
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Innendruck
Breite:
229
Format des Umschlages:
324x229
Ausführung des Inhalts der Packung:
25 Stück eingeschweißt
Flächenmasse des Papiers:
90
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.