Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 PP A-Z grau, PP, Prägung A-Z, A4, 230 x 297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Register A4 PP A-Z grau, PP, Prägung A-Z, A4, 230 x 297 mm
Register A4 PP A-Z grau, PP, Prägung A-Z, A4, 230 x 297 mm
Artikel-Nr.:
     C1175-10843522
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10843522
EAN/GTIN:
     4008110314884
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Register A4 PP A-Z grau. Werkstoff: PP. Stärke: 0,12 mm. Lochung: Eurolochung. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: keine. Ausführung der Tabe: Prägung A-Z. Farbe: grau. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 230 x 297 mm. Anzahl der Blätter: 20 Stück. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 1 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Register
Höhe:
297
Packungsmenge:
1
Artikelbezeichnung:
Register A4 PP A-Z grau
Farbe:
grau
Lochung:
Eurolochung
Werkstoff:
PP
Stärke:
0.12
Anzahl der Blätter:
20
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
keine
Breite:
230
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung der Tabe:
Prägung A-Z
Verpackung:
Beutel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.