Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche C5, mit Haftklebung, braun, 10 Stück eingeschweißt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtasche C5, mit Haftklebung, braun, 10 Stück eingeschweißt
Versandtasche C5, mit Haftklebung, braun, 10 Stück eingeschweißt
Artikel-Nr.:
     C1175-10900389
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10900389
EAN/GTIN:
     4008110337760
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Versandtasche C5. Größe (B x H): 229 x 162 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: braun. Werkstoff: Recyclingpapier, Flächenmasse des Papiers: 90 g/qm. Masse: 7,3 g. Ausführung des Inhalts der Packung: 10 Stück eingeschweißt.
Weitere Informationen:
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Papprückwand vorhanden:
Nein
Höhe:
162
Artikelbezeichnung:
Versandtasche C5
Farbe:
braun
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Recyclingpapier
Masse:
7.3
Breite:
229
Ausführung des Inhalts der Packung:
10 Stück eingeschweißt
Flächenmasse des Papiers:
90
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.