Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche B4, mit Haftklebung, braun, 10 Stück eingeschweißt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtasche B4, mit Haftklebung, braun, 10 Stück eingeschweißt
Versandtasche B4, mit Haftklebung, braun, 10 Stück eingeschweißt
Artikel-Nr.:
     C1175-10901015
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10901015
EAN/GTIN:
     4008110338026
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4
Versandtasche B4. Format des Umschlages: 353x250. Größe (B x H): 250 x 353 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: braun. Werkstoff: Recyclingpapier, Flächenmasse des Papiers: 100 g/qm. Masse: 20,7 g. Ausführung des Inhalts der Packung: 10 Stück eingeschweißt.
Weitere Informationen:
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Papprückwand vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
B4
Höhe:
353
Artikelbezeichnung:
Versandtasche
Farbe:
braun
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Recyclingpapier
Masse:
20.7
Breite:
250
Format des Umschlages:
353x250
Ausführung des Inhalts der Packung:
10 Stück eingeschweißt
Flächenmasse des Papiers:
100
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.