Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Express-Clip A4 PP transparent blau Clip grau easy orga to go


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Express-Clip A4 PP transparent blau Clip grau easy orga to go
Express-Clip A4 PP transparent blau Clip grau easy orga to go
Express-Clip A4 PP transparent blau Clip grau easy orga to go
Artikel-Nr.:
     C1175-11206455
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11206455
EAN/GTIN:
     4008110433370
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Express-Clip A4 PP transparent blau Clip grau easy orga to go. Material und Farbe der Klemme: Kunststoff, grau. Werkstoff: PP. Größe (B x H): 232 x 310 mm. Verwendung für Papierformate: A4. Max. Aufbewahrungsmenge: 30 Blatt. Farbe der Vorderseite/Rückseite: transparent blau/transparent blau.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
easy orga to go
Höhe:
310
Artikelbezeichnung:
Express-Clip A4 PP transparent blau Clip grau
Werkstoff:
PP
max. Aufbewahrungsmenge:
30
Breite:
232
Farbe der Klemmen:
grau
Farbe der Rückseite:
transparent blau
Farbe der Vorderseite:
transparent blau
Verwendung für Papierformate:
A4
Garantie gewährt:
Nein
Material der Klemme:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.