| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-11207347 Herst.-Nr.: 11207347 EAN/GTIN: 4008110433684 |
| |
|
| | |
| Sichtbuch PP A4 20 Hüllen opak blau easy orga to go. Ausführung: 20 Präsentationshüllen. Weichmacherfrei, dokumentenecht, mit Beschriftungsetikett. Werkstoff: PP. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 240 x 310 mm. Farbe: opak blau. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | easy orga to go | Höhe: | 310 | Artikelbezeichnung: | Sichtbuch PP A4 20 Hüllen opak blau | Farbe: | opak blau | Werkstoff: | PP | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | 20 Präsentationshüllen | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Beschriftungsetikett | Breite: | 240 | Verwendung für Papierformate: | A4 | Abheftvorrichtung vorhanden: | Nein | Einstecktasche vorhanden: | Nein | Verpackung: | Beutel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |