Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringhefter A4 Colorspan weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringhefter A4 Colorspan weiß
Ringhefter A4 Colorspan weiß
Ringhefter A4 Colorspan weiß
Artikel-Nr.:
     C1175-11255429
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11255429
EAN/GTIN:
     4008110451336
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ringhefter A4 Colorspan weiß. Beschriftungsfeld vorhanden. Material der Heftmechanik: Metall. Ausgestattet mit 2-Ring-Mechanik, 14 mm Füllhöhe, für leichtes Zwischenheften, 2 Gummizüge über Eck. Werkstoff: Colorspan-Karton. Flächenmasse des Papiers: 355 g/m². Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 253 x 318 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Ringhefter Karton
Höhe:
318
Artikelbezeichnung:
Ringhefter A4 Colorspan weiß
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Colorspan-Karton
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
2 Gummizüge über Eck
Breite:
253
Verwendung für Papierformate:
A4
Material der Heftmechanik:
Metall
Flächenmasse des Papiers:
355
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,2948*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,45896* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,2848*
€ 13,42891
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,0048*
€ 13,09571
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,0948*
€ 12,01281
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,7848*
€ 11,64391
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,49*
€ 11,2931
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,2948*
€ 8,68081
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.