Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringhefter A4 Colorspan orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringhefter A4 Colorspan orange
Ringhefter A4 Colorspan orange
Ringhefter A4 Colorspan orange
Artikel-Nr.:
     C1175-11255478
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11255478
EAN/GTIN:
     4008110451442
Suchbegriffe:
Ordner-Register
Ordnerregister
Ringbuch-Register
Ringbuchregister
Ringhefter A4 Colorspan orange. Beschriftungsfeld vorhanden. Material der Heftmechanik: Metall. Ausgestattet mit 2-Ring-Mechanik, 14 mm Füllhöhe, für leichtes Zwischenheften, 2 Gummizüge über Eck. Werkstoff: Colorspan-Karton. Flächenmasse des Papiers: 355 g/m². Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 253 x 318 mm. Farbe: orange.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Ringhefter Karton
Höhe:
318
Artikelbezeichnung:
Ringhefter A4 Colorspan orange
Farbe:
orange
Werkstoff:
Colorspan-Karton
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
2 Gummizüge über Eck
Breite:
253
Verwendung für Papierformate:
A4
Material der Heftmechanik:
Metall
Flächenmasse des Papiers:
355
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,2848*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,45696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,1948*
€ 13,32181
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,9648*
€ 13,04811
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,0848*
€ 12,00091
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,7348*
€ 11,58441
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,2848*
€ 8,66891
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.