Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentasche 4cm B4, mit Haftklebung, braun, 130 g/qm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faltentasche 4cm B4, mit Haftklebung, braun, 130 g/qm, 100 Stück
Faltentasche 4cm B4, mit Haftklebung, braun, 130 g/qm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     C1175-11290020
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11290020
EAN/GTIN:
     4008110459790
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4
Faltentasche 4cm B4. Mit 4cm Seitenfalte, Klotzboden. Größe (B x H): 353 x 250 mm. Breite des Bodens: 40 mm. Breite der Seite: 40 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: braun. Werkstoff: Versandtaschenpapier, Flächenmasse des Papiers: 130 g/qm. Masse: 32 g. Ausführung des Inhalts der Packung: 100 Stück im Karton.
Weitere Informationen:
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Papprückwand vorhanden:
Nein
Höhe:
250
Artikelbezeichnung:
Faltentasche 4cm B4
Farbe:
braun
Werkstoff:
Versandtaschenpapier
Masse:
32
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 4cm Seitenfalte, Klotzboden
Breite des Bodens:
40
Breite:
353
Ausführung des Inhalts der Packung:
100 Stück im Karton
Flächenmasse des Papiers:
130
Breite der Seite:
40
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Packungen (ab € 0,1579* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,83*
€ 27,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,08*
€ 26,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,29*
€ 25,34
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 20,55*
€ 24,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,86*
€ 23,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,52*
€ 23,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,79*
€ 18,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.