Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizheft flex PP, PP, farbig, kariert, A5, 40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizheft flex PP, PP, farbig, kariert, A5, 40 Blatt
Notizheft flex PP, PP, farbig, kariert, A5, 40 Blatt
Notizheft flex PP, PP, farbig, kariert, A5, 40 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-11361540
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11361540
EAN/GTIN:
     4008110493381
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
Gummiband für Notizbuch
Gummiband für Notizheft
Notizheft flex PP. Motiv hellgrün,Gummiband gelb, Inhalt austauschbar. Ausführung Einband: PP, farbig. Farbe des Rückens: farbig. Ausführung der Lineatur: kariert. Papierformat: A5. Anzahl der Blätter: 40 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe des Rückens:
farbig
Artikelbezeichnung:
Notizheft flex PP
Papierformat:
A5
Anzahl der Blätter:
40
Beschreibung der Besonderheiten:
Motiv hellgrün,Gummiband gelb, Inhalt austauschbar
Farbe des Einbandes:
farbig
Ausführung der Lineatur:
kariert
Material des Einbandes:
PP
austauschbare Kopfleiste vorhanden:
Nein
Seitenzahlen vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.