Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizheft flex PP, PP, farbig, kariert, A5, 40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizheft flex PP, PP, farbig, kariert, A5, 40 Blatt
Notizheft flex PP, PP, farbig, kariert, A5, 40 Blatt
Notizheft flex PP, PP, farbig, kariert, A5, 40 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-11361557
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11361557
EAN/GTIN:
     4008110493398
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
Gummiband für Notizbuch
Gummiband für Notizheft
Notizheft flex PP. Motiv schwarz,Gummiband rot, Inhalt austauschbar. Ausführung Einband: PP, farbig. Farbe des Rückens: farbig. Ausführung der Lineatur: kariert. Papierformat: A5. Anzahl der Blätter: 40 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe des Rückens:
farbig
Artikelbezeichnung:
Notizheft flex PP
Papierformat:
A5
Anzahl der Blätter:
40
Beschreibung der Besonderheiten:
Motiv schwarz,Gummiband rot, Inhalt austauschbar
Farbe des Einbandes:
farbig
Ausführung der Lineatur:
kariert
Material des Einbandes:
PP
austauschbare Kopfleiste vorhanden:
Nein
Seitenzahlen vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.