Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geometrie-, Zeichendreieck Set my.pen, Kunststoff, 21 cm, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geometrie-, Zeichendreieck Set my.pen, Kunststoff, 21 cm, sortiert
Geometrie-, Zeichendreieck Set my.pen, Kunststoff, 21 cm, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1175-11368222
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11368222
EAN/GTIN:
     4008110499604
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Geo-Dreieck
Geometrie-, Zeichendreieck (Büro, Schule) Set my.pen. Werkstoff: Kunststoff. Farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden. Länge der Hypotenuse: 21 cm. Farbe: sortiert.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Set my.pen
Farbe:
sortiert
Werkstoff:
Kunststoff
Länge der Hypotenuse:
21
Griff vorhanden:
Nein
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.