Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft, A4, Schreiblernlineatur, 3G, 16 Blatt, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft, A4, Schreiblernlineatur, 3G, 16 Blatt, farbig
Schulheft, A4, Schreiblernlineatur, 3G, 16 Blatt, farbig
Artikel-Nr.:
     C1175-1957778
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     1957778
EAN/GTIN:
     4008110045825
Suchbegriffe:
Geschichtenheft
Lineatur G
Linienheft
Heft liniert
Schulheft. Ausführung Papier: holzfreies Papier, 80 g/m². Ausstattung: ohne Lochung, geklammert. 1 Motiv. Papierformat: A4. Lineatur/Lineatur-Nr.: Schreiblernlineatur, 3G. Anzahl der Blätter: 16 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
geklammert
Lochung:
ohne Lochung
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
16
Beschreibung der Besonderheiten:
1 Motiv
Farbe des Einbandes:
farbig
Ausführung der Lineatur:
Schreiblernlineatur
Typnummer der Lineatur:
3G
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
80
perforiert:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.