Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

blanco® Korrektur Maxi Roller B918, Display mit 8 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
blanco® Korrektur Maxi Roller B918, Display mit 8 Stück
blanco® Korrektur Maxi Roller B918, Display mit 8 Stück
blanco® Korrektur Maxi Roller B918, Display mit 8 Stück
Artikel-Nr.:
     C1175-338508
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     338508
EAN/GTIN:
     40806143
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller 8,5m x 8,4mm
Korrekturroller blanco® Korrektur Maxi Roller B918. Farbe und Ausführung Korrekturband: weiß, schattenfrei kopierbar, ohne Lösungsmittel. Größe (B x H x L): 15 x 45 x 90 mm. Gehäusefarbe: Blau transluzent. Bandgröße (L x B): 8,5 m x 8,4 mm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Korrektur Maxi Roller B918
Höhe:
45
Gehäusefarbe:
Blau transluzent
Artikelbezeichnung:
blanco®
Farbe:
weiß
Breite des Bandes:
8.4
Breite:
15
Länge:
90
ohne Lösungsmittel:
Ja
nachfüllbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Länge des Bandes:
8.5
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.