Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

blanco® Korrektur Maxi Roller B918, Blister mit 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
blanco® Korrektur Maxi Roller B918, Blister mit 1 Stück
blanco® Korrektur Maxi Roller B918, Blister mit 1 Stück
Artikel-Nr.:
     C1175-338723
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     338723
EAN/GTIN:
     4012700338723
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
pelikan korrektur-roller
blanco® Korrektur Maxi Roller B918. Farbe und Ausführung Korrekturband: weiß, schattenfrei kopierbar, ohne Lösungsmittel. Größe (B x H x L): 15 x 45 x 90 mm. Gehäusefarbe: Blau transluzent. Bandgröße (L x B): 8,5 m x 8,4 mm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Korrektur Maxi Roller B918
Höhe:
45
Gehäusefarbe:
Blau transluzent
Artikelbezeichnung:
blanco®
Farbe:
weiß
Breite des Bandes:
8.4
Breite:
15
Länge:
90
ohne Lösungsmittel:
Ja
nachfüllbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Länge des Bandes:
8.5
Weitere Suchbegriffe: korrektur roller, korrekturroller 8m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.