Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

blanco® Korrektur Pen Roller B915, Blister mit 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
blanco® Korrektur Pen Roller B915, Blister mit 1 Stück
blanco® Korrektur Pen Roller B915, Blister mit 1 Stück
blanco® Korrektur Pen Roller B915, Blister mit 1 Stück
Artikel-Nr.:
     C1175-338772
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     338772
EAN/GTIN:
     4012700338778
Suchbegriffe:
Korrekturband
Schreibmaschinenkorrekturband
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
blanco® Korrektur Pen Roller B915. Farbe und Ausführung Korrekturband: weiß, schattenfrei kopierbar, ohne Lösungsmittel. Größe (B x H x L): 15 x 20 x 120 mm. Gehäusefarbe: weiß. Bandgröße (L x B): 6 m x 5 mm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Korrektur Pen Roller B915
Höhe:
20
Gehäusefarbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
blanco®
Farbe:
weiß
Breite des Bandes:
5
Breite:
15
Länge:
120
ohne Lösungsmittel:
Ja
nachfüllbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Länge des Bandes:
6
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.