Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

blanco® Korrektur Refill Roller B913, Hängefaltschachtel mit 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
blanco® Korrektur Refill Roller B913, Hängefaltschachtel mit 1 Stück
blanco® Korrektur Refill Roller B913, Hängefaltschachtel mit 1 Stück
Artikel-Nr.:
     C1175-338863
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     338863
EAN/GTIN:
     4012700338860
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller pelikan 4,2mmx14m
Korrekturroller Korrektur Refill Roller blanco® B913. Nachfüllbar. Farbe und Ausführung Korrekturband: weiß, schattenfrei kopierbar, ohne Lösungsmittel. Nachfüllbar. Größe (B x H x L): 28 x 60 x 95 mm. Gehäusefarbe: blau. Bandgröße (L x B): 14 m x 4,2 mm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Korrektur Refill Roller B913
Höhe:
60
Gehäusefarbe:
blau
Artikelbezeichnung:
blanco®
Farbe:
weiß
Breite des Bandes:
4.2
Beschreibung der Besonderheiten:
nachfüllbar
Breite:
28
Länge:
95
ohne Lösungsmittel:
Ja
nachfüllbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Länge des Bandes:
14
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.