Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft, A4, blanko, 20, 32 Blatt, Motiv


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schulheft, A4, blanko, 20, 32 Blatt, Motiv
Schulheft, A4, blanko, 20, 32 Blatt, Motiv
Artikel-Nr.:
     C1175-340208
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     340208
EAN/GTIN:
     4008110340203
Suchbegriffe:
Schulheft
Schulhefte
Schulheft Lineatur 20
Zeichenheft
Schulheft. Ausführung Papier: holzfreies Papier FSC Mixed, CO2 reduziert, 80 g/m². Ausstattung: keine Lochung, geheftet. 2 Motive sortiert. Papierformat: A4. Lineatur/Lineatur-Nr.: blanko, 20. Anzahl der Blätter: 32 Blatt. Farbe des Einbandes: Motiv.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
geheftet
Lochung:
keine Lochung
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
32
Beschreibung der Besonderheiten:
2 Motive sortiert
Farbe des Einbandes:
Motiv
Ausführung der Lineatur:
blanko
Typnummer der Lineatur:
20
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier FSC Mixed, CO2 reduziert
Flächenmasse des Papiers:
80
perforiert:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,948* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.