Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

blanco Korr.Maxi 4,2mm 10m im Display, 10 m x 4,2 mm, Display mit 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
blanco Korr.Maxi 4,2mm 10m im Display, 10 m x 4,2 mm, Display mit 10 Stück
blanco Korr.Maxi 4,2mm 10m im Display, 10 m x 4,2 mm, Display mit 10 Stück
Artikel-Nr.:
     C1175-340315
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     340315
EAN/GTIN:
     4012700340313
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrektur-roller 10m x 4,2 mm
Korrekturroller blanco Korr.Maxi 4,2mm 10m im Display. Farbe und Ausführung Korrekturband: schattenfrei kopierbar, ohne Lösungsmittel. Gehäusefarbe: blau transzulent. Bandgröße (L x B): 10 m x 4,2 mm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Korrekturroller
Höhe:
50
Gehäusefarbe:
blau transzulent
Artikelbezeichnung:
blanco Korr.Maxi 4,2mm 10m im Display
Farbe:
weiß
Breite des Bandes:
4.2
Breite:
19
Länge:
91
ohne Lösungsmittel:
Ja
nachfüllbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Länge des Bandes:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.