Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenblock, A3, 100 g/qm, 10 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenblock, A3, 100 g/qm, 10 Blatt
Zeichenblock, A3, 100 g/qm, 10 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-452300
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     452300
EAN/GTIN:
     4008110452302
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Zeichenblock. Ausführung Papier: holzfreies Papier, säurefrei, radierfest, 8 Motive sortiert. Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: matt. Größe (B x H) oder Format: A3. Flächenmasse des Papiers: 100 g/qm. Anzahl der Blätter: 10 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe:
8 Motive sortiert
Papierformat:
A3
Anzahl der Blätter:
10
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
100
radierfest:
Ja
säurefrei:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.