Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch maX.file 2-Ring A4 Pure Glam, 2-Ring-Kombi-Mechanik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch maX.file 2-Ring A4 Pure Glam, 2-Ring-Kombi-Mechanik
Ringbuch maX.file 2-Ring A4 Pure Glam, 2-Ring-Kombi-Mechanik
Ringbuch maX.file 2-Ring A4 Pure Glam, 2-Ring-Kombi-Mechanik
Ringbuch maX.file 2-Ring A4 Pure Glam, 2-Ring-Kombi-Mechanik
Ringbuch maX.file 2-Ring A4 Pure Glam, 2-Ring-Kombi-Mechanik
Artikel-Nr.:
     C1175-50021802
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50021802
EAN/GTIN:
     4008110574370
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ringbuch, Präsentationsringbuch Ringbuch maX.file 2-Ring A4 Pure Glam. Ausstattung: Blattniederhalter vorhanden. Speziell geprägte Oberflächenstruktur für eine bessere Griffigkeit. Werkstoff: Bilderdruckpapier cellophaniert. 2-Ring-Kombi-Mechanik. Durchmesser des Rings: 30 mm. Verwendung für Papierformate: A4. 275 x 315 mm. Farbe: Motiv Pure Glam. Typbezeichnung des Motivs: Pure Glam. Art der Verpackung und Inhalt: unverpackt mit 1 Stück.
Weitere Informationen:
Höhe:
315
Packungsmenge:
1
Artikelbezeichnung:
Ringbuch maX.file 2-Ring A4 Pure Glam
Farbe:
Motiv Pure Glam
Werkstoff:
Bilderdruckpapier cellophaniert
Beschreibung der Besonderheiten:
speziell geprägte Oberflächenstruktur für eine bessere Griffigkeit
Breite:
275
Typbezeichnung des Motivs:
Pure Glam
Verwendung für Papierformate:
A4
Durchmesser des Rings:
30
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Kombi-Mechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Verpackung:
unverpackt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.