Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalpapier, DIN A4, 80 g/qm, weiß, 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalpapier, DIN A4, 80 g/qm, weiß, 500 Blatt
Universalpapier, DIN A4, 80 g/qm, weiß, 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-5033402
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5033402
EAN/GTIN:
     4008115033407
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Multifunktions-Papier Universalpapier. Holzfreies Papier. Unbeschichtet. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: f.Inkjet/Laser/Matrix/Copy/Fax. Beidseitig bedruckbar. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. 80 g/qm. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 500 Blatt.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Universalpapier
Farbe:
weiß
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Anzahl der Blätter je Packung:
500
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
f.Inkjet/Laser/Matrix/Copy/Fax
Ausführung des Oberflächen-Farbauftrages:
unbeschichtet
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
80
beidseitig bedruckbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 25 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,01312* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.