Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch maX.file protect 4-Ring A4 blau, 4-Ring-Kombi-Mechanik, 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch maX.file protect 4-Ring A4 blau, 4-Ring-Kombi-Mechanik, 30 mm
Ringbuch maX.file protect 4-Ring A4 blau, 4-Ring-Kombi-Mechanik, 30 mm
Artikel-Nr.:
     C1175-5304043
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5304043
EAN/GTIN:
     4008115304040
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch maX.file protect 4-Ring A4 blau. Geklebtes Rückenschild, Rückenprägung: Herlitz-Wirbel. Werkstoff: Pappe, PP. 4-Ring-Kombi-Mechanik. Durchmesser des Rings: 30 mm. Verwendung für Papierformate: A4. 275 x 315 mm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Farbe: blau. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Ringbuch
Höhe:
315
Artikelbezeichnung:
Ringbuch maX.file protect 4-Ring A4 blau
Farbe:
blau
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Werkstoff:
PP
Beschreibung der Besonderheiten:
Rückenprägung: Herlitz-Wirbel
Breite:
275
Verwendung für Papierformate:
A4
Garantie gewährt:
Ja
Durchmesser des Rings:
30
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Kombi-Mechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
10 Jahre
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.