Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter A4 UniReg kfm. grün 5er, Kraftkarton, 230 g/qm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hängehefter A4 UniReg kfm. grün 5er, Kraftkarton, 230 g/qm
Hängehefter A4 UniReg kfm. grün 5er, Kraftkarton, 230 g/qm
Hängehefter A4 UniReg kfm. grün 5er, Kraftkarton, 230 g/qm
Hängehefter A4 UniReg kfm. grün 5er, Kraftkarton, 230 g/qm
Artikel-Nr.:
     C1175-5874987
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5874987
EAN/GTIN:
     4008115874987
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
Hängehefter A4 UniReg kfm. grün 5er. Art der Heftung: kaufmännische Heftung. Karton, Metall. Organisationsaufdruck vorhanden. Werkstoff: Kraftkarton. Flächenmasse des Papiers: 230 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Farbe: grün. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Hängehefter
Packungsmenge:
5
Artikelbezeichnung:
Hängehefter A4 UniReg kfm. grün 5er
Farbe:
grün
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Kraftkarton
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Metall
Verwendung für Papierformate:
A4
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Flächenmasse des Papiers:
230
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Verpackung:
Beutel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.