Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Hängehefter A4 UniReg kfm. rot 5er, Kraftkarton, 230 g/qm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hängehefter A4 UniReg kfm. rot 5er, Kraftkarton, 230 g/qm
Hängehefter A4 UniReg kfm. rot 5er, Kraftkarton, 230 g/qm
Hängehefter A4 UniReg kfm. rot 5er, Kraftkarton, 230 g/qm
Hängehefter A4 UniReg kfm. rot 5er, Kraftkarton, 230 g/qm
Artikel-Nr.:
     C1175-5874995
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5874995
EAN/GTIN:
     4008115874994
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
Hängehefter A4 UniReg kfm. rot 5er. Art der Heftung: kaufmännische Heftung. Karton, Metall. Organisationsaufdruck vorhanden. Werkstoff: Kraftkarton. Flächenmasse des Papiers: 230 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Farbe: rot. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Hängehefter
Packungsmenge:
5
Artikelbezeichnung:
Hängehefter A4 UniReg kfm. rot 5er
Farbe:
rot
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Kraftkarton
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Metall
Verwendung für Papierformate:
A4
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Flächenmasse des Papiers:
230
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Verpackung:
Beutel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,538* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.