Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckfarbkasten 735K/12, Kasten mit 12 Farben + Deckweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckfarbkasten 735K/12, Kasten mit 12 Farben + Deckweiß
Deckfarbkasten 735K/12, Kasten mit 12 Farben + Deckweiß
Deckfarbkasten 735K/12, Kasten mit 12 Farben + Deckweiß
Artikel-Nr.:
     C1175-720250
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     720250
EAN/GTIN:
     4012700720252
Suchbegriffe:
Deckweiß
Deckfarbkasten
Farbkasten
Malkasten
Deckfarbe, -farbkasten Deckfarbkasten 735K/12. Ausführung: Farbschälchen, abnehmbarer Deckel mit großen Mischtöpfen. Anzahl der Farben: 12 Stück. Farbe: Qualitätsfarben und Deckweiß nach DIN 5023. Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
735K/12
Artikelbezeichnung:
Deckfarbkasten
Farbe:
Qualitätsfarben und Deckweiß nach DIN 5023
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Anzahl der Farben:
12
Ausführung des Behälters:
Farbschälchen
Beschreibung der Besonderheiten:
abnehmbarer Deckel mit großen Mischtöpfen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.