Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift Schreiblernbleistift BJ, 2 Stück auf Blisterkarte sortiert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bleistift Schreiblernbleistift BJ, 2 Stück auf Blisterkarte sortiert
Bleistift Schreiblernbleistift BJ, 2 Stück auf Blisterkarte sortiert
Bleistift Schreiblernbleistift BJ, 2 Stück auf Blisterkarte sortiert
Artikel-Nr.:
     C1175-807395
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     807395
EAN/GTIN:
     4012700807397
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Schreiblernbleistift BJ. Ausführung der Schaftform: dreikant. Schaft lackiert. Lackierung auf Wasserbasis gegeben. Schreiblern-Bleistift. Länge: 174 mm. Farbe des Schaftes: sortiert. Bezeichnung der Härte: B.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Schreiblernbleistift BJ
Beschreibung der Besonderheiten:
Schreiblern-Bleistift
Bezeichnung der Härte:
B
Länge:
174
Farbe des Schaftes:
sortiert
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Ausführung der Schaftform:
dreikant
Radierer vorhanden:
Nein
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Nein
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Radierer auswechselbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 12.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,84* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.