Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift GP sortiert, Blau, 3 Stück auf Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleistift GP sortiert, Blau, 3 Stück auf Blister
Bleistift GP sortiert, Blau, 3 Stück auf Blister
Artikel-Nr.:
     C1175-807418
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     807418
EAN/GTIN:
     4012700807410
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift GP sortiert. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Schaft lackiert. Lackierung auf Wasserbasis gegeben. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: Blau. Bezeichnung der Härte: sortiert.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Bleistift GP sortiert
Bezeichnung der Härte:
sortiert
Länge:
175
Farbe des Schaftes:
Blau
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Radierer vorhanden:
Nein
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Radierer auswechselbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.