Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift Schreiblern-Starter-Set sortiert, B, Blisterkarte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bleistift Schreiblern-Starter-Set sortiert, B, Blisterkarte
Bleistift Schreiblern-Starter-Set sortiert, B, Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     C1175-807432
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     807432
EAN/GTIN:
     4012700807434
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Schreiblern-Starter-Set sortiert. Ausführung der Schaftform: dreikant. Schaft lackiert. Lackierung auf Wasserbasis gegeben. Inkl. Schreiblernstift, Radierer und Anspitzer. Länge: 174 mm. Farbe des Schaftes: sortiert. Bezeichnung der Härte: B.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Schreiblern-Starter-Set sortiert
Beschreibung der Besonderheiten:
inkl. Schreiblernstift, Radierer und Anspitzer
Bezeichnung der Härte:
B
Länge:
174
Farbe des Schaftes:
sortiert
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Ausführung der Schaftform:
dreikant
Radierer vorhanden:
Nein
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Nein
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Radierer auswechselbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,17*
€ 24,0023
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,89*
€ 23,6691
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,80*
€ 22,372
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,93*
€ 21,3367
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,38*
€ 20,6822
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,31*
€ 20,5989
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.