Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markiernadel Organisationsnadel 17mm farbig sortiert 100er Transparentbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markiernadel Organisationsnadel 17mm farbig sortiert 100er Transparentbox
Markiernadel Organisationsnadel 17mm farbig sortiert 100er Transparentbox
Artikel-Nr.:
     C1175-8770356
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8770356
EAN/GTIN:
     4008118770354
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
Markiernadel Organisationsnadel 17mm farbig sortiert 100er Transparentbox. Material (Kopf/Nadel): Kunststoff, Polystyrol, PS/Stahlstift. Länge: 17 mm. Größe Kugelkopf (Ø): 6 mm, Länge Nadel: 11mm, Dicke/Stärke Nadel: 0,7mm. Farbe: verschiedenfarbig sortiert. Art und Ausführung des Inhalts der Packung: Transparentbox mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Markiernadel 17mm farbig sortiert 100er Transparentbox
Farbe:
verschiedenfarbig sortiert
Höhe des Kopfes:
6
Breite des Kopfes:
6
Länge:
17
Material des Kopfes:
Kunststoff, Polystyrol, PS
Ausführung des Gebindes:
Transparentbox
Ausführung des Inhalts der Packung:
100 Stück
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.