| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1175-8859134 Herst.-Nr.: 8859134 EAN/GTIN: 4008118859134 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Büroklammer Brief-, Aktenklammer 26mm farbig sortiert 1.000er Transparentbox. Ausführung der Form: runde Form. Werkstoff: Stahldraht kunststoffummantelt. Länge: 26 mm. Farbe: verschiedenfarbig sortiert. Art der Verpackung und Inhalt: Kunststoffbox PS glasklar transparent mit 1.000 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelbezeichnung: | Büroklammer 26mm farbig sortiert 1.000er Transparentbox | Farbe: | verschiedenfarbig sortiert | Werkstoff: | Stahldraht kunststoffummantelt | Ausführung der Form: | runde Form | Länge: | 26 | Ausführung des Gebindes: | Kunststoffbox PS glasklar transparent | Ausführung des Inhalts der Packung: | 1.000 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |