| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-943209 Herst.-Nr.: 943209 EAN/GTIN: 4012700943200 |
| |
|
| | |
| Feinschreiber Fineliner 96. Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tusche, hellgrün. Ergonomisches Rillenprofil. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: silber. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Fineliner 96 | Farbe der Kappe: | in Schreibfarbe | Beschreibung der Besonderheiten: | ergonomisches Rillenprofil | Farbe des Schaftes: | silber | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | hellgrün | Ausführung der Spitze: | metallgefasste Spitze | Strichstärke: | 0,4 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tusche | wasserfest: | Nein | dokumentenecht: | Nein | Mine auswechselbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Nein | geeignet für Schablone: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |