Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastschalter AusWe System 55 Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 012628 Elektroschalter Anthrazit
GIRA 012628 Elektroschalter Anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1176-012628
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     012628
EAN/GTIN:
     4010337126287
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Tastschalter
Ausschalter
Tastschalter 10 AX 250 V~ mit WippeUniversal-Aus-WechselschalterAnthrazit
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
true
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Montageplatte:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Rückmeldekontakt:
false
Anschlussart:
Steckklemme
Waschmaschinenschalter:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Heizungsschalter:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012601
ab € 8,29*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012626
ab € 10,81*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012603
ab € 8,31*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012627
ab € 8,25*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012728
ab € 14,48*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012701
ab € 13,15*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012726
ab € 16,07*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012703
ab € 13,14*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
012727
ab € 13,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.