Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 1f Zwischenr. RW Gira Event Opak Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 0211 334 Weiß
GIRA 0211 334 Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-0211334
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     0211334
EAN/GTIN:
     4010337074380
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira 1-fach rahmen
Abdeckrahmen Gira Event OpakWeiß mit Zwischenrahmen Reinweiß glänzend1fachMerkmale: Bruchsicher.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Mit Montagerahmen:
false
Unterputzmontage:
true
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
false
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Antibakterielle Behandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: gira 1fach rahmen, 1fach rahmen, Designrahmen, 1fach, Zwischenrahmen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211328
ab € 5,63*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211326
ab € 6,90*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211763
ab € 6,88*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211773
ab € 6,89*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211733
ab € 6,89*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211723
ab € 6,38*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211395
ab € 6,88*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211803
ab € 5,05*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212328
ab € 8,18*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212326
ab € 10,32*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212763
ab € 10,38*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212773
ab € 10,32*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212733
ab € 10,36*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212723
ab € 9,59*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212395
ab € 10,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.