Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 2f Zwischenr. RW Gira Event Opak Mint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 0212395 Zubehör für elektrische Schalter
GIRA 0212395 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     C1176-0212395
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     0212395
EAN/GTIN:
     4010337074441
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira abdeckrahmen 2-fach
Abdeckrahmen Gira Event OpakMint mit Zwischenrahmen Reinweiß glänzend2fachMerkmale: Bruchsicher.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Mit Montagerahmen:
false
Unterputzmontage:
true
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
sonstige
Transparent:
false
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Antibakterielle Behandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen gira, 2fach rahmen, Designrahmen, 2fach, Zwischenrahmen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211328
ab € 5,61*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211326
ab € 6,89*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211763
ab € 6,88*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211773
ab € 6,90*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211733
ab € 6,88*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211723
ab € 6,37*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211395
ab € 6,90*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211334
ab € 6,30*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211803
ab € 5,00*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212328
ab € 8,19*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212326
ab € 10,38*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212763
ab € 10,36*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212773
ab € 10,33*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212733
ab € 10,37*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212723
ab € 9,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.